Motion
BOUCHONS D’OREILLE À CORDON 18001 EMBOUTS AURICULAIRES 318-1001 SAC EN POLY

3M
18001 EAR PUSH-INS CORDED EARPLUG 318-1001 POLY BAG

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ oreille 318-1001, avec cordon, sac en polyéthylène, 400 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI03960964
N° MFR18001 EAR PUSH-INS CORDED EARPLUG 318-1001 POLY BAG
Prix1.33 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18001 EAR PUSH-INS CORDED EARPLUG 318-1001 POLY BAG

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ oreille 318-1001, avec cordon, sac en polyéthylène, 400 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI03960964
N° MFR18001 EAR PUSH-INS CORDED EARPLUG 318-1001 POLY BAG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.33 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Bleu
  • Couleur du cordon
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Vinyle
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Numéro de stock du fabricant
    70071520947
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529180015
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    28 dB
  • Quantité du colis
    100
  • Couleur de la fiche
    Jaune
  • Matériau de la fiche
    Mousse
  • Forme de la fiche
    Pod
  • Gamme de produits
    E-A-R, pigeonnants
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10080529180015

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON D’OREILLE À CORDON 18001 EMBOUTS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Procure un confort auditif, une commodité et une protection accrus
  • Fabriqués en mousse E-A-Rform 3M™ , ces bouchons d’oreilles ajustables sont dotés d’une conception sans roulement et d’une tige bleue pour un ajustement rapide et facile, et facilitent l’insertion et le retrait pour aider à garder les embouts propres lorsque les mains de l’utilisateur sont sales
  • Le sac en polyéthylène garde chaque paire de bouchons d’oreilles propres avant l’utilisation
  • Test compatible avec le système de validation E-A-Rfit 3M™
  • Taille unique
  • Classe AL de la CSA
  • Prix par paire IMPORTANT : Tous les produits 3M doivent être utilisés conformément aux règlements de l’OSHA et aux instructions d’utilisation, avertissements et limitations accompagnant chaque produit.