Motion
9171300
Mastic époxy DTM - 5 gal, couleur havane Dunes
N° D’ARTICLE MI04014861
N° MFR9171300
Prix676.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mastic époxy DTM - 5 gal, couleur havane Dunes
N° D’ARTICLE MI04014861
N° MFR9171300

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix676.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    125-225 pi2
  • Taille
    5 gal.
  • Contenu en COV
    Moins de 340 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Dunes havane
  • Famille de couleurs
    Brun
  • Couverture
    125 à 225 pi2/gal
  • Temps de séchage
    6 à 12 h
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Semi-lustré
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Type de résine
    Mastic époxy
  • Normes respectées
    MPI n° 98 Certified1
  • Surface
    Acier, métal galvanisé, béton
  • Type de système
    9100
  • Type
    Mastic époxy DTM
  • CUP_NON
    020066917135

Aperçu

Description du fabricant
HAVANE DUNES 9171300

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté