Motion
5692407
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de grade IC928 de la série Helimill, en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04048176
N° MFR5692407
Prix52.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de grade IC928 de la série Helimill, en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04048176
N° MFR5692407

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    15.7 mm
  • Angle de décharge
    15 °
  • Épaisseur  
    5.64 mm
  • Largeur  
    9.57 mm

Détails

  • brise-croustilles
    HM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    ADKT 1505PDR-HM
  • Insérer le style
    ADKT
  • Qualité du fabricant
    IC928
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    Helimill
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5692407 ADKT 1505PDR-HM IC928