Motion
KH06-B
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur totale de 0.8661 po, capacité de charge de 87.68 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI04063152
N° MFRKH06-B
Prix42.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur totale de 0.8661 po, capacité de charge de 87.68 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI04063152
N° MFRKH06-B
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
Prix42.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Longueur totale
    0.8661 po
  • Largeur totale
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    87.68 lbf
  • Capacité de charge
    390 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Série
    KH
  • Capacité de charge statique
    76.439 lbf
  • CUP_NON
    4047643176934

Aperçu

Description du fabricant
KH06-B