Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeRouge
- Couleur du cordonRouge
- Matériau du cordonPolycorde
- Méthode d’insertionTige à enfoncer
- Taux de réduction du bruit Nbre27 dB
- Quantité du colis50
- Couleur de la ficheBleu
- Matériau de la ficheVinyle
- Forme de la ficheBride
- Gamme de produitsAirSoft
- Normes respectéesANSI S3.19-1974, CSA Classe AL, 29 CFR 1910.95 - OSHA
- CUP_NON033552000310