Motion
SDT-30
Bouchons d’oreilles à cordon SmartFit, homologués 25dB , forme à bride réutilisable, PK 100
N° D’ARTICLE MI04086983
N° MFRSDT-30
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreilles à cordon SmartFit, homologués 25dB , forme à bride réutilisable, PK 100
N° D’ARTICLE MI04086983
N° MFRSDT-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Polycorde
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Qualité détecteur de métaux
    Fiche métallique détectable
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    25 dB
  • Quantité du colis
    100
  • Couleur de la fiche
    Bleu
  • Matériau de la fiche
    Vinyle
  • Forme de la fiche
    Bride
  • Gamme de produits
    SmartFit
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974, CSA Classe AL, 29 CFR 1910.95 - OSHA
  • CUP_NON
    033552013624

Aperçu

Description du fabricant
SDT-30 DÉTECTABLE MÉTALLISÉ, CORDON D'ATTELAGE
  • La technologie brevetée Conforming Material TechnologyMC (CMT) ajoute à la forme du conduit auditif environnant et reprend sa forme originale lorsqu’elle est retirée
  • Offre un confort supérieur et un ajustement individuel
  • Simplifie le contrôle des stocks : un seul produit convient à presque tous les porteurs
  • Bleu haute visibilité
  • Anneau métallique sur la tige détectable par l’équipement automatisé – applicable aux environnements où la contamination par des corps étrangers n’est pas acceptable
  • Prix par paire, 100 paires par paquet

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté