Motion
MFL-12/6FT
Limiteur de chute - Capacité de 400 lb, 6 pi de long, raccordement d’extrémité à crochet d’armature
N° D’ARTICLE MI04121261
N° MFRMFL-12/6FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Limiteur de chute - Capacité de 400 lb, 6 pi de long, raccordement d’extrémité à crochet d’armature
N° D’ARTICLE MI04121261
N° MFRMFL-12/6FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    2-1/2 po
  • Longueur
    6 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    1 po
  • Longueur totale
    6 pi

Détails

  • Cote ANSI
    A10.32;Z359.1;Z359.14;Z359.4
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Connexion du faisceau
    Crochet d’armature verrouillable en aluminium
  • Matériau du boîtier
    Nylon
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet d’armature
  • Matériau de la ligne
    Sangle en polyester
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Type 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Type
    Limiteur de chute
  • Connexion de l’unité
    Mousqueton
  • CUP_NON
    612230157234

Aperçu

Description du fabricant
MFL-12/6FT LIMITEUR D’AUTOMNE