Motion
BK-KVS-2-23TH
23'' Standard weight, 2-ply black KEVLAR knit sleeve with thumb hole.
N° D’ARTICLE MI04127527
N° MFRBK-KVS-2-23TH
Prix596.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
23'' Standard weight, 2-ply black KEVLAR knit sleeve with thumb hole.
N° D’ARTICLE MI04127527
N° MFRBK-KVS-2-23TH
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
Prix596.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    23 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant aux flammes
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM 3389-05, ASTM F1790-97, EN 388
  • Couleur
    Noir
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    Manchons de protection

Aperçu

Description du fabricant
BK-KVS-2-23TH MANCHON EN KEVLAR 2 PLI 23"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté