Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
Détails
- Détails supplémentairesProtection contre les coupures
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea3
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ASTM 3389-05, ASTM F1790-97, EN 388
- CouleurJaune
- Type de vêtementRésistant aux coupures
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- MatérielCoton/Kevlar
- Type de produitManchons de protection
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la brochure
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLe document décrit la stratégie Honeywell Safety 2025 , mettant en évidence l’innovation, l’excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. Il met l’accent sur les initiatives de croissance, les objectifs de rendement et les progrès dans les technologies de sécurité pour renforcer la position sur le marché et générer des résultats durables.
Voir la circulaire