Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre12 po
Détails
- Intensité0.5 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionNickel chrome
- Puissance1/16 hp
- Débit d’air maximal953 pcm
- Nombre de vitesses3
- OscillationOscillation
- Plage oscillante360 °
- Vitesse1180 tr/min, 1350 tr/min, 1500 tr/min
- Normes respectéesHomologué OSHA, UL
- Tension115 V