Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale5-1/2 po, 5-15/16 po, 6-1/4 po, 6-3/4 po, 6-9/16 po, 7 po, 7-1/2 po, 7-7/8 po, 8-3/16 po, 8-7/8 po, 9-3/4 po, 9-5/16 po
- Poids3.20 lb
- Tailles des clés10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome noir
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusRouleau d’outils
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces13
- CUP_NON662679973537
- Type d’ensemble de clésCombinaison