Motion
PAK119
Palette de rétention de déversement - polyéthylène, capacité de charge : 18000 lb, contenance : 280 gal, dimensions: 62-1/2 x 187 x 12-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04230389
N° MFRPAK119
Prix4,154.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette de rétention de déversement - polyéthylène, capacité de charge : 18000 lb, contenance : 280 gal, dimensions: 62-1/2 x 187 x 12-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04230389
N° MFRPAK119
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
Prix4,154.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    62-1/2 x 187 x 12-1/2 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité de charge
    18000 lb
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Nombre de fûts
    2 BAC
  • Capacité du puisard
    280 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK119 PALETTE DE DÉVERSEMENT
  • Les connexions à passage continu permettent aux composants de partager la capacité du puisard pour vous aider à respecter les réglementations d’entreposage; plus économiques que les unités individuelles
  • Chaque section de palette robuste prend en charge 9,000 lb UDL et convient à presque toutes les tailles d’unité IBC
  • Les sections et les réservoirs des palettes sont faits de polyéthylène à 100 % pour résister à la corrosion et à la plupart des produits chimiques, y compris les acides, les solvants et les huiles
  • Chaque section de palette comprend des poches de chariot élévateur à fourche à 4 voies pour un déplacement facile
  • Les grilles antidérapantes se soulèvent pour un accès facile au puisard
  • Le profil bas permet un chargement et un accès faciles
  • Augmenter la capacité du puisard en ajoutant une section de palette individuelle (PAK672)
  • Comprend une trousse d’outils spécialement conçue pour connecter les composants
  • Chaque réservoir d’expansion est doté d’un couvercle à trappe pour un accès facile au liquide recueilli
  • Comprend quatre paires de raccords de cloison de 2.25 po de diamètre qui vous permettent de connecter facilement les composants