Motion
493B
Verrouillage de disjoncteur, interrupteurs standard, simples et doubles
N° D’ARTICLE MI04236646
N° MFR493B
Prix14.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Verrouillage de disjoncteur, interrupteurs standard, simples et doubles
N° D’ARTICLE MI04236646
N° MFR493B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de verrouillage du disjoncteur
    Unipolaire
  • Couleur
    Rouge
  • Type d’équipement électrique
    Disjoncteur
  • Matériel
    Acier
  • Nombre maximal de cadenas
    1
  • Message
    Aucun message sur l’appareil
  • Normes respectées
    OSHA 1910.147
  • CUP_NON
    71649229725
  • Tension
    120 V, 240 V

Aperçu

Description du fabricant
493B VERROUILLAGE
  • Grande résistance avec ajustement universel, dispositif de verrouillage compact facile à transporter et à ranger, accepte toutes les manilles de cadenas de sécurité et tous les diamètres de moraillon de verrouillage verrouillables American Lock et Master Lock, construction durable avec acier enduit de poudre et polymère renforcé pour une utilisation dans des environnements difficiles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté