Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieSous-C
- Diamètre/largeur du corps1.17 po
- Longueur9.65 po
- Poids14 oz
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Chimie de la batterieNiCad, NiMH
- Tension de la batterie3.6 V
- Caractéristiques du faisceauLampe stroboscopique
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieAluminium
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau14000 (faible) cd, 28000 (moyen) cd, 56000 (élevé) cd
- Sortie lumineuse complète175 (moyen) lm, 350 (élevé) lm, 85 (faible) lm
- Terminer le temps d’exécution2 (élevé) h, 3.75 (moyen) h, 5.5 (stroboscope) h, 7.25 (faible) h
- Caractéristiques et avantages• Faisceau de 800 lumens • Lampe de poche longue portée pour voir les objets à distance • Parfaite pour dégager une pièce ou une ruelle sombre • Commutation de la tête et de la queue pour plusieurs options de prise à la main • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
- Comprend(2) Anneau antiroulis
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926758636
- Intensité maximale du faisceau18000 cd
- Sortie lumineuse maximale160 lm
- Durée d’exécution maximale6.75 h
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1 (Bâton de batterie à 3 cellules)
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage4
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l’eau
- Normes respectéesANSI/NEMA FL-1, CE
- TypeLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- Homologation ULClasse I, Classe II, Division 2, Groupe A, Groupe B, Groupe C, Groupe D, Groupe F, Groupe G, T1, T3
- CUP_NON080926758636
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Faisceau de grande portée de 800 lumens
- Lampe de poche longue portée pour voir les objets à distance
- Parfait pour nettoyer une pièce ou une allée sombre
- Se met en marche sur la tête et la queue pour plusieurs options de maintien manuel
- Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs
- Prise confortable caoutchoutée antidérapante
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique