Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPoignets palmiers et au-dessus
- Matériau de revêtementMousse PVC
- CouleurNoir, bleu
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsPrise froide Northflex
- Type de protectionProtection contre le froid
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l