Motion
BB1009DU

GGB BEARINGS
BB1009DU

Bague à bride - Alésage de 10 mm, longueur de 9 mm, diamètre de la bride de 18 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI04268456
N° MFRBB1009DU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
BB1009DU

Bague à bride - Alésage de 10 mm, longueur de 9 mm, diamètre de la bride de 18 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI04268456
N° MFRBB1009DU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3937 po, 10 mm
  • Diamètre de la bride
    18 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    18 mm;0.7087 po
  • Épaisseur de la bride
    1 mm;0.0394 po
  • Diamètre intérieur
    10 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm^2;20305.28 psi
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Longueur totale
    9 mm
  • Épaisseur globale
    1 mm
  • Épaisseur
    0.0394 po, 1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; conforme RoHS; dos en acier; type à fente
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Bride
  • Description
    Bague à bride 10mm DI x 12mm OD
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 280 °C, -328 à 536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DU
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    ISO 3547
  • Type
    Bride
  • Type de roulement
    Manchon à bride

Aperçu

Description du fabricant
BB1009 UA