Motion
C22666
Mèche Jobber Length - série 1899 , 3/32 po, acier haute vitesse, cannelure 1-1/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04279541
N° MFRC22666
Prix1.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1899 , 3/32 po, acier haute vitesse, cannelure 1-1/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04279541
N° MFRC22666

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/32 po
  • Cannelure Longueur  
    1-1/4 po
  • Global Longueur  
    2-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Radial
  • Série
    1899
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
C22666 PERCEUSE 3/32 OCTOBRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good