Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z80.1-1999, ANSI Z87.1-2010
- Lentille dioptrique3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreEffacer
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreTransparent
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produits2000 lecteurs
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes grossissantes
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV