Motion
C732M-460
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 460 mm, diamètre extérieur de 770 mm, longueur de 10.5910 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298323
N° MFRC732M-460
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 460 mm, diamètre extérieur de 770 mm, longueur de 10.5910 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298323
N° MFRC732M-460
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Accouplement Longueur  
    10.5910 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.9219 po
  • Extérieur Diamètre  
    770 mm
  • Poids
    19008 oz

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2011825 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    28
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861039694

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-460
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe