Motion
63016
Coupe-fils - Câble d'aéronef : 3/16 po, Aluminium : 3/16 po, Cuivre : 1/4 po, Cuivre : 3/16 po, Fer : 5/32 po, Acier doux : 1/4 po, Acier : 5/32 po, Câble métallique : 3/16 po de capacité de coupe, 7-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04304165
N° MFR63016
Prix152.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils - Câble d'aéronef : 3/16 po, Aluminium : 3/16 po, Cuivre : 1/4 po, Cuivre : 3/16 po, Fer : 5/32 po, Acier doux : 1/4 po, Acier : 5/32 po, Câble métallique : 3/16 po de capacité de coupe, 7-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04304165
N° MFR63016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix152.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    190.50 mm;7.5000 po
  • Poids de l’outil
    295 g, 10.4 oz
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Application
    Câble ACSR, fil durci, coupe aérienne, acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Type de coupe
    Cisaillement de câble
  • Capacité de coupe
    Câble d'aéronef : 3/16 po, aluminium : 3/16 po, cuivre : 1/4 po, cuivre : 3/16 po, fer : 5/32 po, acier doux : 1/4 po, acier : 5/32 po, câble métallique : 3/16 po
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    6.40 mm;1/4 po
  • Capacité de coupe du fil dur
    Tiges en acier et en fer de 4 mm; tiges en acier et en fer de 5/32 po
  • Capacité de coupe du câble métallique
    4.80 mm;3/16 po
  • Description
    Coupe-câble robuste
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Poignée trempée
  • Type de poignée
    Enrobé de plastique
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644630163

Aperçu

Description du fabricant
63016 CISAILLES DE CÂBLE ROBUSTES
  • Lames robustes en acier trempé
  • Les lames saisissent le câble et coupent facilement au centre des mâchoires
  • Le verrou garde les poignées fermées pour un rangement facile
  • Poignées confortables recouvertes de plastique pour une prise stable
  • Acier trempé, lames de coupe de précision pour une longue durée de vie
  • Les mâchoires triangulaires uniques coupent proprement le câble sans compression ni extrémités effilochées
  • Outil léger parfait pour la coupe en hauteur
  • Capacité de coupe de câble maximale : brins de cuivre et d’acier doux jusqu’à 1/4 po, câble d’avion jusqu’à 3/16 po