Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9-9/16 po
- Poids de l’outil445 g, 15.7 oz
- Poids0.98 lb
Détails
- ApplicationPour la coupe de câbles dans les espaces clos
- CouleurNoir, rouge
- Type de coupeCisaillement de câble
- Capacité de coupeAluminium : 4/0 AWG, cuivre doux : 2/0 AWG
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)4/0 Aluminium; 2/0 Cuivre doux
- DescriptionCoupe-câble JourneymanTM
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeNoir/Rouge
- Matériau de la poignéeMatériau double
- Style de poignéeAventurier
- Type de poignéeAventurier
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier trempé traversant
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON092644721137
Aperçu
- Coupe-câble coupe jusqu’à 4/0 AWG en aluminium (sans ACSR), 2/0 AWG en cuivre souple et 100-Pair de câble de communication 24 AWG
- Mâchoires de type cisaille de précision à une main et à prise de câble
- Parfait pour travailler dans des espaces clos
- Fabriqué aux États-Unis
- Les pointes de mâchoire biseautées offrent une bonne action d’accouplement et de cisaillement, ce qui protège les bords des mâchoires principales
- Peut être transporté dans la plupart des pochettes à outils
- Les poignées à deux matériaux à la fine pointe de la technologie du Journeyman s’adaptent mieux sans sacrifier la résistance ou la durabilité de l’outil