Motion
1812500
Taraud d’insertion à filetage OSG STI-Screw - série 126 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de fond, 4 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310718
N° MFR1812500
Prix33.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud d’insertion à filetage OSG STI-Screw - série 126 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de fond, 4 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310718
N° MFR1812500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    0.318 po
  • Longueur du filetage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 18

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    126
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
1812500 TAP 5/16-18 STI H3 4FL BTM