Motion
451806
Tampon en laine d’acier - Grade de laine d’acier : 0, Longueur : 10.4 po, Largeur : 4 po, Poids total : 0.55lb, (16 par paquet)
N° D’ARTICLE MI04316790
N° MFR451806
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon en laine d’acier - Grade de laine d’acier : 0, Longueur : 10.4 po, Largeur : 4 po, Poids total : 0.55lb, (16 par paquet)
N° D’ARTICLE MI04316790
N° MFR451806
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.4 po
  • Poids global
    0.55 lb
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Quantité de colis du fabricant
    16
  • Grade laine d'acier
    0

Aperçu

Description du fabricant
0313 TAMPONS DE LAINE D’ACIER 0 16 TAMPONS/PAQUET