Motion
10-481
Couteau tout usage ou lame de rasoir FatMax - Snap-Off, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04344775
N° MFR10-481
Prix15.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau tout usage ou lame de rasoir FatMax - Snap-Off, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04344775
N° MFR10-481

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    7.0000 po
  • Longueur
    7.0900 po, 180 mm
  • Longueur totale
    7.0900 po, 180 mm
  • Poids
    0.43 lb
  • Largeur
    18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lame à changement rapide
  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de couteau
    Enclipsable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de lames
    6
  • Nombre de pièces
    1
  • Lame rétractable
    Oui
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Lame à bouton-pression
  • Type
    Couteau à cartouche amovible
  • CUP_NON
    076174104813

Aperçu

Description du fabricant
10-481 COUTEAU À BOUTON-PRESSION - 18MM