Spécifications
Dimensions
- Pour la taille du tambourJusqu’à 55 gal (É.-U.)
- Hauteur totale26.5000 po
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Capacité de charge600 lb
- Nombre de roues2
- Matériau de la roueCaoutchouc
Aperçu
- L’unité polyvalente transporte des fûts jusqu’à 55 gallons, s’incline pour la distribution et fournit un confinement secondaire
- Le puisard fermé vous permet de déplacer l'unité sans que des liquides contenus éclaboussent
- Polyéthylène robuste avec inhibiteurs UV pour utilisation intérieure et extérieure
- Le spacieux 14" H x 24" L x 16" L peut accueillir des seaux de 5 gallons pour le remplissage
- La capacité du puisard vous aide à respecter les normes de confinement 40 CFR 264.175 et UFC
- Conception ergonomique pour minimiser la fatigue et la fatigue du dos
- Un bouchon de vidange est standard avec l’appareil
- Les roues en caoutchouc solide de 10 po sont excellentes pour une utilisation sur le béton ou l’asphalte à l’extérieur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.