Motion
EE1804NFX14

LIFT-ALL
EE1804NFX14

Élingue d’extrémité oculaire - matériau en nylon, couleur jaune, 4 po de largeur, 14 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI04377311
N° MFREE1804NFX14
Prix85.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1804NFX14

Élingue d’extrémité oculaire - matériau en nylon, couleur jaune, 4 po de largeur, 14 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI04377311
N° MFREE1804NFX14
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
Prix85.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    14 pi
  • Longueur de l’élingue
    14 pi
  • Poids
    4.3 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886125592
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    6400 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • CUP_NON
    697886125592
  • Capacité verticale 90
    6400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE1-804NFX14 4"X14' E/E 1-PLY YEUX PLATS
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté