Motion
33532-INS
Jeu de tournevis - Style de pointe : Phillips, à fentes, poignée coussinée, forme de lame ronde, résistant à la corrosion, jeu de 2 pièces
N° D’ARTICLE MI04384760
N° MFR33532-INS
Prix74.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis - Style de pointe : Phillips, à fentes, poignée coussinée, forme de lame ronde, résistant à la corrosion, jeu de 2 pièces
N° D’ARTICLE MI04384760
N° MFR33532-INS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Longueur totale
    8-5/16 po
  • Tailles des buses
    No 2 (Phillips), 1/4 (Slotted) dans

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Orange
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Cote d’isolation
    1000 V
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de tournevis
    2
  • Style de buse
    Phillips, à fentes
  • CUP_NON
    092644335327

Aperçu

Description du fabricant
33532-INS TOURNEVIS ISOLÉ 2PC