Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre42 po
Détails
- Détails supplémentairesGuards à revêtement époxy- baril à revêtement époxy- Garantie de 2 ans- 115V, 1 phase, 2 vitesses, ODP, 1 HP Moteur- Moteur hors flux d’air- Hélice à quatre lames en aluminium- Interrupteur à bascule 2 vitesses- Roues à moyeu en acier avec roulettes verrouillables- Poignée pleine largeur avec enveloppe de cordon- Cordon SJT 10’ avec fiche à trois broches- Socle en acier à revêtement époxy, protections montées isolées contre les vibrations- Calibre 20 . Forme de rouleau, boîtier revêtu d’époxy- Entièrement assemblé- Homologué UL/CUL, conforme aux exigences de l’OSHA-Quiet - Dba : élevé 75, bas 67
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 hp
- Numéro de catalogue du fabricant60002
- Nombre de vitesses2
- Normes respectéesHomologué UL/CUL
- Tension115 V
Aperçu
- 115V, monophasé, deux vitesses, ODP, moteur 1/2 hp
- Hélice à trois lames en aluminium
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Jantes en acier avec pneus en caoutchouc
- Poignée avec cordon
- Protecteurs, hélices et barillets à revêtement époxy
- Garantie de deux ans
- Homologué UL/CUL