Motion
BOUCHON D’OREILLE AVEC CORDON 93402 EAR PISTONZ P1401 NRR 29DB

3M
93402 EAR PISTONZ CORDED EARPLUG P1401 NRR 29DB

E-A-R™ Pistonz™ P1401, avec cordon, 400 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI04486721
N° MFR93402 EAR PISTONZ CORDED EARPLUG P1401 NRR 29DB
Prix2.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93402 EAR PISTONZ CORDED EARPLUG P1401 NRR 29DB

E-A-R™ Pistonz™ P1401, avec cordon, 400 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI04486721
N° MFR93402 EAR PISTONZ CORDED EARPLUG P1401 NRR 29DB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Argent
  • Couleur du cordon
    Argent
  • Matériau du cordon
    Vinyle
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Numéro de stock du fabricant
    70071561495
  • Numéro CUP du fabricant
    10093045934024
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    29 dB
  • Quantité du colis
    100
  • Couleur de la fiche
    Argent
  • Matériau de la fiche
    Mousse souple
  • Forme de la fiche
    Pod
  • Gamme de produits
    E-A-R, Pistonz
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10093045934024

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON D’OREILLE AVEC CORDON 93402 EAR PISTONZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.