Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur18 kg
- Grade NLGI3 à 4
Détails
- ApplicationSystèmes d’aspiration et de pression
- CertificationNSF H2
- CouleurGris
- CompositionSilicone
- Type de contenantSeau
- Point d’éclair212 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricant4016448
- Température de fonctionnement maximale204 °C
- Température de fonctionnement min.-40 °C
- Gamme de produitsDow CorningMD
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- TypeUsage général
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Composé à base de silicone utilisé comme scellant et lubrifiant pour les systèmes à vide