Motion
PAK213-WD
Palette anti-déversement - Polyéthylène basse densité, capacité de charge de 4500 lb, capacité de puisard de 66 gal, chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI04496783
N° MFRPAK213-WD
Prix886.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette anti-déversement - Polyéthylène basse densité, capacité de charge de 4500 lb, capacité de puisard de 66 gal, chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI04496783
N° MFRPAK213-WD
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
Prix886.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    34-1/2 x 83 x 8-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    8-3/4 po
  • Longueur
    83 po
  • Largeur
    34-1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 264.175
  • Couleur
    Noir
  • Drainage
    Comprend le drain
  • Chariot élévateur à fourche
    Chariot élévateur à fourche
  • Capacité de charge
    4500 lb
  • Profil bas
    Profil bas
  • Matériel
    Polyéthylène basse densité
  • Nombre de fûts
    3
  • Nombre de grilles
    2
  • Direction de l’entreposage
    Vertical
  • Capacité du puisard
    66 gal (É.-U.)
  • Type
    Palette

Aperçu

Description du fabricant
PAK213-WD 3 PALETTE DE CHAMPS