Motion
S00910000
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent - 12 oz, boîte aérosol, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI04496802
N° MFRS00910000
Prix13.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent - 12 oz, boîte aérosol, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI04496802
N° MFRS00910000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Poids net
    12 oz
  • Gravité spécifique
    0.78
  • Contenu en COV
    0.965
  • Poids
    340 g

Détails

  • Additifs inclus
    Silicone
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Propane, trichloroéthylène, butane
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Norme de protection de l’environnement
    Répond aux exigences du SCAQMD
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    -20 °F
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol inflammable (catégorie 2)
  • Base lubrifiante
    Silicone
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant au silicone
  • Numéro CUP du fabricant
    075577759316
  • Température de fonctionnement maximale
    575 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -58 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Oui
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 °F à 575 °F
  • Types de produits
    Lubrifiant silicone de qualité alimentaire
  • Règlements
    Non
  • Série
    LU905
  • Normes respectées
    Répond aux exigences du SCAQMD
  • Plage de température
    -40 à 575 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    075577759316

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT AU SILICONE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE SC0910000