Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement10.4000 po
- Code de taille de raccord158-6
- Bride extérieure Diamètre6.2200 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.8600 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.7600 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7600 po
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904914405
- Nombre de trous de boulons6
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieSXC-6
- Capacité de couple17700 po
- CUP_NON697904914405