Motion
5603442
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité submicronique FEEDMILL-Series IC908 , 3.95mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04514759
N° MFR5603442
Prix55.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité submicronique FEEDMILL-Series IC908 , 3.95mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04514759
N° MFR5603442

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    2 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Inscrit Encerclez  
    14.5 mm
  • Longueur  
    10.6 mm
  • Épaisseur  
    3.95 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    FF WOMT 09T320T
  • Insérer le style
    WOMT
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    SENSATION
  • Forme
    Trigone

Aperçu

Description du fabricant
5603442 FF WOMT 09T320T IC908