Motion
1301
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.005 po, diamètre de brosse de 1/8 po, brosse de 2 po, tige en acier
N° D’ARTICLE MI04516187
N° MFR1301
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.005 po, diamètre de brosse de 1/8 po, brosse de 2 po, tige en acier
N° D’ARTICLE MI04516187
N° MFR1301
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    1/8 po
  • Longueur de la brosse
    2 po
  • Longueur totale
    6-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Matériau de la tige
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE BROSSE NO 1301 1/8 PO NYLON 36/PAQUET