Spécifications
Dimensions
- Profondeur48 mm
- Dimensions178 x 89 x 48
- Mesure de tension CC maximale1000 V c.c.
- Poids14 oz
Détails
- Meilleure précision de tension c.c.0.5 %
- Type d’affichageNumérique
- Couleur du boîtierNoir/Orange
- Mesure du courant alternatif max.10 A
- Mesure du courant CC max.10 A
- Mesure de la tension CA maximale1000 V c.a.
- Fonctions de mesureCourant CA, tension CA, capacité, continuité, courant CC, tension CC, diode, fréquence, résistance, température
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeFils de sonde
- Catégorie de sécuritéCAT IV 600V