Spécifications
Dimensions
- Taille du corps201
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids450 g
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs de surpression
- Norme de filetageG
Aperçu
- Vanne de verrouillage
- Actionnement : simple (201), double (211)
- Connexions : 1/4 po
- Orifice effectif (Cv) : 17mm² (0.9)