Motion
80-2 LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
80-2 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI04621664
N° MFR80-2 OFFSET LINK
Prix120.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80-2 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI04621664
N° MFR80-2 OFFSET LINK
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
Votre prix120.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.626 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.248 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039900746

Aperçu

Description du fabricant
80-2 C-LAMBDA LIEN OFFSET