Motion
6630
Bouchons d’oreille sans cordelette, classés 28dB , forme profilée jetable, PK 200
N° D’ARTICLE MI04641653
N° MFR6630
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreille sans cordelette, classés 28dB , forme profilée jetable, PK 200
N° D’ARTICLE MI04641653
N° MFR6630
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    28 dB
  • Quantité du colis
    200
  • Matériau de la fiche
    Mousse souple
  • Forme de la fiche
    Bell
  • Gamme de produits
    Météores
  • Normes respectées
    CSA Classe AL, ANSI S3.19-1974
  • CUP_NON
    092311663005

Aperçu

Description du fabricant
6630 PETITS BOUCHONS D’OREILLES SANS CORDON (2,000/CAISSE
  • 100 % sans PVC
  • La mousse douce à récupération lente et la forme profilée se moulent facilement au conduit auditif pour un confort qui dure toute la journée
  • Les contours suivent la forme du conduit auditif, ce qui signifie moins de pression au plus petit diamètre du conduit auditif
  • La conception innovante de la sous-découpe offre un ajustement sûr toute la journée
  • Testé indépendamment selon la norme ANSI S3.19-1974
  • Disponible en tailles universelles et petites
  • Prix par paire