Motion
P665-2
Ruban en toile P665-2 enduit de vinyle à un seul côté
N° D’ARTICLE MI04654698
N° MFRP665-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban en toile P665-2 enduit de vinyle à un seul côté
N° D’ARTICLE MI04654698
N° MFRP665-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    48 po
  • Épaisseur
    0.29 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    80 oz-po
  • Matériau de support
    Chiffon enduit de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Plage de température de fonctionnement
    +45 à +200 °F
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
P665 X2 RUBAN ADHÉSIF NOIR 161603