Motion
2130
Clé à chocs pneumatique - Clé à chocs série 2130 , poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 600 pi-lb, vitesse maximale 9500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04654752
N° MFR2130
Prix386.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - Clé à chocs série 2130 , poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 600 pi-lb, vitesse maximale 9500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04654752
N° MFR2130
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
Prix386.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1200
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    7.2 po
  • Longueur totale
    7.3 po
  • Largeur totale
    2.8 po
  • Poids de l’outil
    4.2 lb
  • Couple
    600 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    4.4 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Composite
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériel
    Composite
  • Vitesse maximale
    9500 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    Clé à chocs série 2130
  • CUP_NON
    663023018027
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
2130 1/2IN CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 650 PI-LB
  • Accès : Cette clé à chocs est idéale pour changer les pneus et pour la réparation générale du véhicule.
  • Durabilité : Grâce à son boîtier en acier et à son boîtier en composite, cette clé résistera à tout, des chutes répétées aux produits chimiques agressifs. Il ne vous laissera jamais tomber.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté