Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame3-5/16 po
- Épaisseur0.0015 in, 0.002 in, 0.0025 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.007 in, 0.008 in, 0.009 in, 0.01 in, 0.011 in, 0.012 in, 0.013 in, 0.014 in, 0.015 in, 0.016 in, 0.017 in, 0.018 in, 0.019 in, 0.02 in, 0.021 in, 0.022 in, 0.023 in, 0.024 in, 0.025 in, 0.026 in, 0.028 in, 0.03 in, 0.032 in, 0.035 in
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Type de lameDroit
- Impériale ou métriqueLes deux
- Jauge ou ensemble individuelDéfinir
- Plage de mesure0.0015 à 0.035 po
- Nombre de lames31