Motion
4820- 452

INSIZE USA
4820- 452

métrique, jauge de pas de vis Whitworth, 24 (Whitworth), lames 28 (unifiées)
N° D’ARTICLE MI04661166
N° MFR4820- 452
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4820- 452

métrique, jauge de pas de vis Whitworth, 24 (Whitworth), lames 28 (unifiées)
N° D’ARTICLE MI04661166
N° MFR4820- 452
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de mesure métrique
    0.25 à 6 mm
  • Tailles dans l’ensemble
    0.25 mm, 0.35 mm, 0.3 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.75 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1.15 mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 10 tpi, 11 tpi, 12 tpi, 13 tpi, 14 tpi, 16 tpi, 18 tpi, 19 tpi, 1 mm, 2.5 mm, 20 tpi, 22 tpi, 24 tpi, 25 tpi, 26 tpi, 28 tpi, 2 mm, 3.5 mm, 30 tpi, 32 tpi, 36 tpi, 3 mm, 4-1/2 tpi, 4.5 mm, 40 tpi, 48 tpi, 4 mm, 4 tpi, 5.5 mm, 5 mm, 5 tpi, 60 tpi, 62 tpi, 6 mm, 6 tpi, 7 tpi, 8 tpi, 9 tpi

Détails

  • Plage de mesure impériale
    4 à 62 ppp
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage non inclus
  • Nombre de lames
    24 (Whitworth), 28 (Unified)
  • Type de fil
    Métrique, Whitworth

Aperçu

Description du fabricant
ACIER ALLIÉ CALIBRE 4820-452 PAS 28PCS WH