Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée14.20 cm, 5.5800 po
- Largeur de la mâchoire1.7500 po;4.40 cm
- Longueur26 cm, 10.2500 po
- Ouverture maximale de la mâchoire1-3/4 po
- Longueur totale10.2500 po
- Poids1 lb
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- Couleur de la poignéeNoir, jaune
- Style de poignéePrise antidérapante
- Code d’harmonisation8203204000
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Capacité de la mâchoire1.7500 po;4.40 cm
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant092644730153
- CUP_NON092644730153
Aperçu
- Les pinces avec rivet à réglage rapide permettent un réglage rapide et facile d’une seule main des mâchoires de la pince
- S’ajuste facilement entre six positions de mâchoires usinées et de mâchoires à rainure
- Languette et rainure sécurisées pour une prise antidérapante, même avec une forte pression
- Vaste gamme de positions de mâchoire polyvalentes
- Forgé aux États-Unis à l’aide d’acier américain
- Joint à charge de tension pour réduire l’oscillation de la poignée pour une prise sûre
- Deux poignées en matériau Journeyman supprime pour plus de confort et de durabilité