Spécifications
Dimensions
- TailleMoyen/Grand
Détails
- Norme de filtrationR95
- ComprendCoussinet nasal
- Approbation du NIOSHTC-84A-3331
- Normes respectéesANSI/ISEA 110-2003 Section 7.11.1, NIOSH 42 CFR 84
- Matériau de la sangleTissu
- TypeRespirateur jetable à demi-masque
- CUP_NON092311274003
- Type de vanneSoupape d’expiration
Aperçu
- 100 % sans PVC
- HandyStrap® avec boucle permet au masque de pendre autour du cou lorsqu’il n’est pas utilisé
- La valve Ventex® permet à l’air chaud de sortir plus rapidement afin que les travailleurs respirent plus facilement et restent au frais
- Protection R95 contre les aérosols particulaires à base d’huile et sans huile
- Coussin nasal en mousse souple pour plus de confort
- La coquille Dura-Mesh® résiste à l’affaissement par la chaleur et l’humidité
- Conforme aux normes de résistance à la chaleur et aux flammes conformément à la norme ANSI/ISEA 110-2003 Section 7.11.1