Motion
Dégraissant HD MUO 19oz

CRC INDUSTRIES
HD Degreaser MUO 19oz

Dégraissant puissant MUO (usage de fabrication seulement), 19 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04709925
N° MFRHD Degreaser MUO 19oz
Prix22.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
HD Degreaser MUO 19oz

Dégraissant puissant MUO (usage de fabrication seulement), 19 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04709925
N° MFRHD Degreaser MUO 19oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    120°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -119°F
  • Hauteur
    9.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    1.58
  • Contenu en COV
    7.82
  • Poids
    1.5 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Type de base
    Chloré
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    39,200 V
  • Caractéristiques et avantages
    • Usage de fabrication seulement • Aucun point d’éclair ou de flamme • Non corrosif, non tachant et non conducteur • Homologué NSF K1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Faire preuve de prudence sur les plastiques •
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    078254039954
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • CUP_NON
    078254039954

Aperçu

Description du fabricant
03995 HD DÉGRAISSANT MUO AER20OZ 19OZWT
  • Utilisation en fabrication seulement
  • Pas de point d’éclair ou de feu
  • Non corrosif, non tachant et non conducteur
  • Homologué NSF K1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Faire preuve de prudence sur les plastiques