Motion
05052
Nettoyant pour freins CRC – 5 gal, seau, liquide, sans silicone, sans chlore
N° D’ARTICLE MI04709966
N° MFR05052
Prix247.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant pour freins CRC – 5 gal, seau, liquide, sans silicone, sans chlore
N° D’ARTICLE MI04709966
N° MFR05052

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix247.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    133 °F
  • Taille du conteneur
    5 gal.
  • Taille/type de conteneur
    Seau de 5 gallons
  • Point de congélation
    139 °F
  • Poids net
    5.00 gal.
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Taille
    5 gal.
  • Gravité spécifique
    0.78
  • Contenu en COV
    78 g/L
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Application
    Revêtements de frein, pièces de frein, embrayages, cylindres de roue, ressorts, joints CV, tambours, pièces de frein à disque et étriers
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Seau
  • Résistance diélectrique
    6,300 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    -4 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Valeur en Ko
    200
  • Numéro CUP du fabricant
    078254050522
  • Plage de pH
    9.5 à 10.5
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • CUP_NON
    078254050522

Aperçu

Description du fabricant
05052 NETTOYANT POUR PIÈCE DE FREIN PAIL5GAL
  • Non chloré
  • Faible teneur en COV