Spécifications
Dimensions
- Longueur de la feuille4.05 po
- Largeur de feuille4.000 po
Détails
- CouleurBlanc
- À utiliser avecGP#52102, GP#57102/01, GP#57220/01, GP#57320, GP#57893
- Comprend des fibres recycléesComprend des fibres recyclées
- Page de produit du fabricant
- Nombre de rouleaux40
- Nombre de feuilles par rouleau450
- Pli2
- Rouleau ou feuillesRouleau
- Type de rouleau de papier hygiéniqueStandard avec noyau
- CUP_NON036500303785
Aperçu
- Gel Soft ps est la marque de papier hygiénique deux épaisseurs de première qualité qui offre l’apparence et la douceur du papier hygiénique à domicile aux clients et aux employés professionnels exigeants d’aujourd’hui.
- Que vous gériez une propriété hôtelière, un restaurant ou un immeuble de bureaux haut de gamme, vous voulez faire une impression positive sur vos clients ou locataires, à chaque fois.
- L’une des façons les plus simples et les plus infaillibles d’impressionner les gens à un coût minimal est d’offrir à vos clients des marques familières et de qualité à utiliser dans vos installations.
- Les applications suggérées comprennent tous les segments qui nécessitent une grande qualité à un prix et une valeur abordables.