Motion
116006.02

MARTOR USA
116006.02

Couteau utilitaire SECUPRO MEGASAFE - rétractable entièrement automatique, aluminium, noir avec gâchettes bleues, niveau de sécurité : 3
N° D’ARTICLE MI04723614
N° MFR116006.02
Prix56.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARTOR USA
116006.02

Couteau utilitaire SECUPRO MEGASAFE - rétractable entièrement automatique, aluminium, noir avec gâchettes bleues, niveau de sécurité : 3
N° D’ARTICLE MI04723614
N° MFR116006.02
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
Prix56.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    4.94 oz
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Couleur
    Noir avec déclencheurs bleus
  • Description
    Aimeriez-vous avoir un couteau de sécurité avec une grande extension de lame? Ou cherchez-vous un outil de coupe capable de faire face aux tâches les plus difficiles? Dans les deux cas, le SECUPRO MEGASAFE est un excellent choix. Grâce à une profondeur de coupe allant jusqu'à 17 mm, ce couteau ne craint pas les défis. Et quelle que soit votre tâche, la sécurité est toujours garantie; la rétraction de la lame entièrement automatique fonctionne même lorsque vous décidez de ne pas déployer complètement la lame
  • Type de couteau
    Rétractable entièrement automatique
  • Matériel
    Aluminium
  • Niveau de sécurité
    3
  • Type
    Secupro Megasafe

Aperçu

Description du fabricant
COUTEAU RÉTRACTABLE MEGASAFE 116006
  • Lame rétractable entièrement automatique pour plus de sécurité
  • Mécanisme coulissant ambidextre ergonomique pour engager la lame
  • Corps durable en aluminium
  • Alternative plus sûre aux couteaux utilitaires à lame fixe pour les tâches de coupe générales
  • Un peu moins de 1 po de rallonge de lame
  • Changement de lame facile et sans outil