Motion
PL016X030KE

TSUBAKI (UST)
PL016X030KE

Bague sans clé - Série KE, DI 16 mm, DI 30 mm
N° D’ARTICLE MI04782785
N° MFRPL016X030KE
Prix121.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL016X030KE

Bague sans clé - Série KE, DI 16 mm, DI 30 mm
N° D’ARTICLE MI04782785
N° MFRPL016X030KE
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
Prix121.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 14
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Pression de contact du moyeu
    14939 psi
  • Poussée transmise maximale
    2675 lb
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Taille de la vis
    M4x14
  • Pression de contact de l’arbre
    194 N/mm^2
  • Poids
    0.150 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    75 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    KE

Aperçu

Description du fabricant
PL016X030KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE